Beli monotaro set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Set Obeng & Mata Obeng (37 pcs) (Obeng Set)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Screwdriver Setatribut:
- Set Contents: [Driver (+)]: # 1 × 75 ・ # 2 × 100 ・ # 2 × 150 ・ # 2 × 38 1 each / [Driver (-)]: 5.5 × 100 ・ 6.5 × 100 ・ 6.5 × 150 ・ 6.5 × 38 1 each / [Precision screwdriver (+)]: # 0 × 50 ・ # 00 × 50 ・ # 1 × 50 1 each / [Precision screwdriver (-)]: 2 × 50 ・
- Material (Shaft): Chromium molybdenum surface black chrome treatment (driver
- Surface Treatment: Surface black chrome treatment (driver tip), surface mat chrome treatment (driver shaft), surface parker treatment (bit)
- Type: Set product
- Blade hardness: HRC50
- Cutting edge magnet: Yes
- Shaft penetration: None
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool SetDeskripsi:A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
- TEKIRO Obeng Presisi SetDeskripsi:TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Screwdriver Set (Obeng)atribut:
- Blade Edge With Magnet: Yes
- Material: Chrome Molybdenum Surface Black Chrome Treatment, Thermoplastic Elastomer (Handle)
- Surface Processing: Surface Matte Chrome Treatment
- Tip Shape: Minus (-) / Plus (+)
- Axis Material: Chrome Molybdenum
- Handle Material: Thermoplastic Elastomer
- TEKIRO Tool Box Besi SetDeskripsi:MEKANIK TOOL adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah tpplbox 3 susun agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Fungsi : Untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan.
- KRISBOW Screwdriver (Obeng)Deskripsi:Screwdriver Set (10pcs) adalah obeng yang digunakan untuk membuka baut. Obeng merek Krisbow set 10pcs ini dilapisi bahan berkualitas, tahan lama, praktis, ringan, modern, dan effisien.Obeng merek Krisbow tipe Slot & Philip ini dapat digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut atau skrup dengan cepat dan mampu meningkatkan efektivitas kerja. Obeng merek Krisbow ini sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Go Thru Screwdriver Set (Obeng Tembus)Deskripsi:TEKIRO Go Thru Screwdriver Obeng Set - Hijau Transparant [7 Pcs] merupakan set obeng yang terbuat dari bahan Chrome Vanadium berkualitas, kuat, dan tahan lama. Berfungsi sebagai alat untuk mengencangkan dan mengendurkan baut. Ideal untuk melengkapi peralatan perkakas Anda di rumah.Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-) & (+)Memiliki tempat obeng beruba bagFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )&(+)Material : Chrome VanadiumIsi terdiri dari :- 1 Pcs obeng ( - ) 5x75mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x100mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x150mm- 1 Pcs obeng ( - ) 8x200mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 1x75mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 2x100mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 3x150mm
- TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Plus (+) TPR
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)Deskripsi:Handle Karet lebih kokoh dan tidak mudah panasBesi obeng kokoh tidak mudah penyok dan terbakarAda bag pannel untuk tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )&(-) pada bagian listrik seperni pannel, MCB dllMaterial :Chrome VanadiumDimensi : (+)1x80mm (+)2x 100mm (+)3x 150mmatribut:
- Set Contents (mm): (+)1x80, (+)2x100, (+)3x150, (-)4x100, (-)5.5x125, (-)6.5x150, (-)8x150
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG 6 PCScontent : 6 pcs Insulation precision Screwdriver (+) # 1x25 mm, (+) # 0x25 mm(+) # 00x25 mm (-) 1.4x25 mm, (-) 1.8x25 mm(-) 2.4x25 mmTekiro Obeng set 6 Pcs memiliki rabber handle dan box tempatFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : (+)#1x25mm (+)#0x25mm (+)#00x25mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mmatribut:
- Color: Green
Daftar Harga monotaro set Terbaru April 2026
| KRISBOW Mechanical Tool Set (Perkakas Set) | Rp719.900 |
| monotaro Set Obeng & Mata Obeng (37 pcs) (Obeng Set) | Rp309.900 |
| KRISBOW Perkakas Set | Rp2.599.900 |
| TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif) | Rp82.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set | Rp1.299.900 |
| TEKIRO Obeng Presisi Set | Rp169.900 |
| monotaro Screwdriver Set (Obeng) | Rp219.900 |
| TEKIRO Tool Box Besi Set | Rp3.399.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Tool Set | Rp7.199.900 |
| KRISBOW Screwdriver (Obeng) | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/m3P104574795-14.jpg)
%20(Obeng%20Set)/pyP102232934-2.jpg)

/rkP101003992-6.jpg)
%20Mechanic%20Tool%20Set/21P105262073-2.jpg)

/41P101000145-5.jpg)

%20Tool%20Set/kgP105279736-1.jpg)
/0eP103638014-8.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/P101003957-1.jpg)
/aiP101000378-4.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/aeP101000374-4.jpg)
/qqP101003962-2.jpg)
/qiP101003954-2.jpg)


/rfP107837987-2.jpg)